text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Stahlwille 50IMP 11 mm


1/2” #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2para accionadores de potênciaAço de liga cromada, acabamento em bronze

Referência
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 11
Comprimento (mm) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 11
Comprimento (mm) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 84
Código pautal 8204200000
Model 50 IMP 11
Type Impact Socket

Descrição

1/2” #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2para accionadores de potênciaAço de liga cromada, acabamento em bronze

Números do artigo

Referência G0510.110.001
EAN 4018754014965
UBB 203122095524
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 23010011

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.