text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Stahlwille 50aSP 7/16


Para parafusos externos de acionamento estriadoLonga perfuração profundaMS-33787HPQ® aço para serviço pesado, acabamento em metal de pistola

Artikelnummer G0379.111.001
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Verpakt per 1

Specificaties

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 11
Largura da chave (polegada) 7/16 polegadas
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 83
Código pautal 8204200000
Model 50APL SP 14 = 7/16
Type Spline-Drive Socket

Omschrijving

Para parafusos externos de acionamento estriadoLonga perfuração profundaMS-33787HPQ® aço para serviço pesado, acabamento em metal de pistola

Artikelnummers

Artikelnummer G0379.111.001
EAN 4018754141524
UBB 500501052582
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 03013028
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.