text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Stahlwille 40a 1/8


ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valores de teste)HPQ® aço para serviço pesado, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 23
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 23
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 2
Largura da chave (polegada) Outro
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 8
Model 40 A 1/8
Type Socket

Descrição

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valores de teste)HPQ® aço para serviço pesado, cromado

Números do artigo

Referência G0301.031.001
EAN 4018754180349
UBB 500504175885
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 01410008

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.