text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Stahlwille 402aSP 8 Spline 1/4

10 dias

Para parafusos externos de acionamento estriadoMS-33787, MIL-W-8982HPQ® aço para serviço pesado, cromado

Referência G0306.000.008
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 6.35
Comprimento (mm) 32
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 6.35
Comprimento (mm) 32
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Largura da chave (polegada) 1/4 polegada
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 16
Type Uniflex Socket

Descrição

Para parafusos externos de acionamento estriadoMS-33787, MIL-W-8982HPQ® aço para serviço pesado, cromado

Números do artigo

Referência G0306.000.008
EAN 4018754170876
UBB 500504903872
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 01542016
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.