text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete para vela de ignição Gedore 50 MH com ímã 20,8mm sextavado 1/2” quadrado 64mm


Para utilização em espaços confinados com ferramentas articuladas de 3/8" ou 1/2 de encaixe quadrado ou barra tommy Ø 8 mm, Com ímanes potentes na superfície do hexágono, que seguram a vela de ignição com segurança no hexágono, A abertura larga dá espaço à vela de ignição e facilita a colocação da tomada em áreas confinadas, O núcleo cerâmico da vela de

Referência G2520.000.050
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 20.8
Comprimento 64
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 20.8
Comprimento 64
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Sim
Marca Gedore
Model 50 MH

Descrição

Para utilização em espaços confinados com ferramentas articuladas de 3/8" ou 1/2 de encaixe quadrado ou barra tommy Ø 8 mm, Com ímanes potentes na superfície do hexágono, que seguram a vela de ignição com segurança no hexágono, A abertura larga dá espaço à vela de ignição e facilita a colocação da tomada em áreas confinadas, O núcleo cerâmico da vela de ignição permanece intacto, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, cabeça polida, Aço vanádio 31CrV3, cromado, Cabeças finamente polidas

Números do artigo

Referência G2520.000.050
EAN 4010886636145
UBB 240183010778
UNSPSC 27111714
Artigo do fabricante nr 6361420
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.