text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete para bits Gedore T20

Referência 4S048022
Desenho Rolamento de agulhas
Comprimento total (mm) 94
Diâmetro 17.5
Tamanho (TX) 20
Comprimento da lâmina (mm) 62

Especificações

Desenho Rolamento de agulhas
Comprimento total (mm) 94
Diâmetro 17.5
Tamanho (TX) 20
Comprimento da lâmina (mm) 62
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 10
Marca Gedore
Type Torx Screwdriver Bit Socket

Descrição

Com pega manual, serrilhada, cromada, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, acabamento em metal de pistola, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, acabamento em metal de pistola

Números do artigo

Referência 4S048022
EAN 4010886804094
UBB 500642774086
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 1394177
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.