text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete para bits Gedore 8mm

Referência 9G643797
Diâmetro 22.5
Comprimento (mm) 22
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 22
Tamanho da ligação 1/2 polegada

Especificações

Diâmetro 22.5
Comprimento (mm) 22
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 22
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Dimensão (mm) 8
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Descrição

Comando manual, punho serrilhado, cromado, com cavilha de pressão em aço especial GEDORE vanádio, acabamento em metal de pistola, ângulo de rotação total aprox. 15-20°, ângulo de rotação total aprox. 15-20°

Números do artigo

Referência 9G643797
EAN 4010886883327
UBB 500642776065
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 2219379
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.