Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
8H980170
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
Soquete para bits Gedore 8mm
Adiconar catálogo
Referência
8H980170
Diâmetro
22.5
Comprimento (mm)
102
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
102
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro
22.5
Comprimento (mm)
102
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
102
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Dimensão (mm)
8
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Segundo a norma DIN 7422, acionamento quadrado segundo a norma DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, com ranhura de retenção da esfera, acionamento manual, com serrilha transversal antiderrapante, cromado, com pino de pressão em aço especial vanádio GEDORE, fosfatado com manganês
Números do artigo
Referência
8H980170
EAN
4010886946862
UBB
500642777055
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
2951533