text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete para bits Gedore 8mm

Referência 7B634425
Comprimento total (mm) 94
Diâmetro 17.5
Comprimento da lâmina (mm) 62
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Dimensão (mm) 8

Especificações

Comprimento total (mm) 94
Diâmetro 17.5
Comprimento da lâmina (mm) 62
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Dimensão (mm) 8
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 10
Marca Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Descrição

Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 10, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, manual, punho serrilhado, cromado, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, ponta de acordo com DIN 2325, ponta de acordo com DIN 2325

Números do artigo

Referência 7B634425
EAN 4010886804070
UBB 500642772262
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 1394320
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.