text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete para bits Gedore 7mm

Referência 8S510803
Diâmetro 17.5
Comprimento (mm) 67
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 67
Tamanho da ligação 3/8 polegadas

Especificações

Diâmetro 17.5
Comprimento (mm) 67
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 67
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Dimensão (mm) 7
Tamanho da ligação (mm) 10
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Descrição

Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 10, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, manual, punho serrilhado, cromado, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês

Números do artigo

Referência 8S510803
EAN 4010886804186
UBB 500642795867
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 1394363
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.