Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
4U187157
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
Soquete para bits Gedore 7mm
Adiconar catálogo
Referência
4U187157
Diâmetro
22.5
Comprimento (mm)
22
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
22
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro
22.5
Comprimento (mm)
22
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
22
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Dimensão (mm)
7
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Comando manual, punho serrilhado, cromado, com cavilha de pressão em aço especial GEDORE vanádio, acabamento em metal de pistola, ângulo de rotação total aprox. 15-20°, ângulo de rotação total aprox. 15-20°
Números do artigo
Referência
4U187157
EAN
4010886883310
UBB
500642775802
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
2219360