text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete para bits Gedore 7mm

Referência 1L739006
Diâmetro 22.5
Comprimento (mm) 102
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 102
Tamanho da ligação 1/2 polegada

Especificações

Diâmetro 22.5
Comprimento (mm) 102
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 102
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Dimensão (mm) 7
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Descrição

Segundo a norma DIN 7422, acionamento quadrado segundo a norma DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, com ranhura de retenção da esfera, acionamento manual, com serrilha transversal antiderrapante, cromado, com pino de pressão em aço especial vanádio GEDORE, fosfatado com manganês

Números do artigo

Referência 1L739006
EAN 4010886946848
UBB 500642776891
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 2950960
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.