Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
8C506532
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
Soquete para bits Gedore 6mm
Adiconar catálogo
Referência
8C506532
Diâmetro
12
Comprimento (mm)
37
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
14.5
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro
12
Comprimento (mm)
37
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
14.5
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Dimensão (mm)
6
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Comando manual, punho serrilhado, cromado, com cavilha de pressão, fosfatado com manganês, ângulo de rotação total aprox. 15-20°, ângulo de rotação total aprox. 15-20°, aço cromo-vanádio
Números do artigo
Referência
8C506532
EAN
4010886883365
UBB
500642780422
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
2219468