Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
9Y097049
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
Soquete para bits Gedore 5mm
Adiconar catálogo
Referência
9Y097049
Diâmetro
17.5
Comprimento (mm)
67
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
67
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro
17.5
Comprimento (mm)
67
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
67
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Dimensão (mm)
5
Tamanho da ligação (mm)
10
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 10, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, manual, punho serrilhado, cromado, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês
Números do artigo
Referência
9Y097049
EAN
4010886804162
UBB
500642795453
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
1394347