Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
3C319478
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
Soquete para bits Gedore 5/16 AF
Adiconar catálogo
Referência
3C319478
Diâmetro
17.5
Comprimento (mm)
17
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
17
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro
17.5
Comprimento (mm)
17
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
17
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm)
10
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Com pega manual, punho serrilhado, cromado, Com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, Com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês
Números do artigo
Referência
3C319478
EAN
4010886861509
UBB
500642783806
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
1193431