Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
9O475985
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
Soquete para bits Gedore 4mm
Adiconar catálogo
Referência
9O475985
Diâmetro
12
Comprimento (mm)
60
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
32
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Dimensão (mm)
4
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro
12
Comprimento (mm)
60
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
32
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Dimensão (mm)
4
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9O475985
EAN
4010886864968
UBB
500642780836
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
1933264