Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
8O822376
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
Soquete para bits Gedore 4mm
Adiconar catálogo
Referência
8O822376
Diâmetro
12
Comprimento (mm)
37
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
14.5
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro
12
Comprimento (mm)
37
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
14.5
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Dimensão (mm)
4
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Comando manual, punho serrilhado, cromado, Com pino de pressão, fosfatado a manganês, Ângulo de rotação total aprox. 15-20°, Ângulo de rotação total aprox. 15-20°, Aço cromo-vanádio
Números do artigo
Referência
8O822376
EAN
4010886883341
UBB
500642780000
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
2219409