Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
4E348718
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
Soquete para bits Gedore 4mm
Adiconar catálogo
Referência
4E348718
Diâmetro
17.5
Comprimento (mm)
104
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
104
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro
17.5
Comprimento (mm)
104
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
104
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Dimensão (mm)
4
Tamanho da ligação (mm)
10
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Comando manual, punho serrilhado, cromado, com cavilha de pressão em aço especial GEDORE-vanádio, acabamento em metal, ângulo de rotação total aprox. 15-20°, ângulo de rotação total aprox. 15-20°
Números do artigo
Referência
4E348718
EAN
4010886815601
UBB
500642796444
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
1505718