text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete para bits Gedore 3/16 AF

Referência 9P288496
Diâmetro 17.5
Comprimento (mm) 19
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 19
Tamanho da ligação 3/8 polegadas

Especificações

Diâmetro 17.5
Comprimento (mm) 19
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 19
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Dimensão (mm) 47
Tamanho da ligação (mm) 10
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Descrição

Com pega manual, punho serrilhado, cromado, Com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, Com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês

Números do artigo

Referência 9P288496
EAN 4010886883495
UBB 500642783491
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 2195267
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.