Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
0Y039244
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
Soquete para bits Gedore 19mm
Adiconar catálogo
Referência
0Y039244
Diâmetro
38
Comprimento (mm)
100
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
100
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro
38
Comprimento (mm)
100
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
100
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Dimensão (mm)
19
Tamanho da ligação (mm)
20
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Acionamento quadrado segundo DIN 3120 - D 20, ISO 1174, com pino de bloqueio, manual, punho serrilhado, cromado, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês
Números do artigo
Referência
0Y039244
EAN
4010886876435
UBB
500642785470
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
2003511