Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
0C546725
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
Soquete para bits Gedore 12mm
Adiconar catálogo
Referência
0C546725
Diâmetro
23
Comprimento (mm)
20
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
20
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro
23
Comprimento (mm)
20
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
20
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Dimensão (mm)
12
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Comando manual, punho serrilhado, cromado, com cavilha de pressão em aço especial GEDORE vanádio, acabamento em metal de pistola, ângulo de rotação total aprox. 15-20°, ângulo de rotação total aprox. 15-20°
Números do artigo
Referência
0C546725
EAN
4010886827376
UBB
500642776487
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
1621513