Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
4B421321
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
Soquete para bits Gedore 10mm
Adiconar catálogo
Referência
4B421321
Comprimento total (mm)
94
Diâmetro
19
Comprimento da lâmina (mm)
62
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Dimensão (mm)
10
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
94
Diâmetro
19
Comprimento da lâmina (mm)
62
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Dimensão (mm)
10
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
10
Marca
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 10, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, manual, punho serrilhado, cromado, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, ponta de acordo com DIN 2325, ponta de acordo com DIN 2325
Números do artigo
Referência
4B421321
EAN
4010886804087
UBB
500642772429
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
1394339