Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
3S006051
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
Soquete para bits Gedore 10mm
Adiconar catálogo
Referência
3S006051
Comprimento total (mm)
49
Diâmetro
19
Comprimento da lâmina (mm)
17
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Dimensão (mm)
10
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
49
Diâmetro
19
Comprimento da lâmina (mm)
17
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Dimensão (mm)
10
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
10
Marca
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 10, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, manual, punho serrilhado, cromado, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, ponta de acordo com DIN 2325, ponta de acordo com DIN 2325
Números do artigo
Referência
3S006051
EAN
4010886883136
UBB
500642771843
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
2194872