Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
0R147391
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
Soquete para bits Gedore 1/8 AF
Adiconar catálogo
Referência
0R147391
Diâmetro
17.5
Comprimento (mm)
19
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
19
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro
17.5
Comprimento (mm)
19
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
19
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm)
10
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Pega manual serrilhada, cromada, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfato de manganês, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfato de manganês
Números do artigo
Referência
0R147391
EAN
4010886883471
UBB
500642783079
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
2195208