text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete para bits de impacto Gedore 27mm

Referência 2V633101
Diâmetro 54
Comprimento (mm) 75
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 28
Tamanho da ligação 1 polegada

Especificações

Diâmetro 54
Comprimento (mm) 75
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 28
Tamanho da ligação 1 polegada
Dimensão (mm) 27
Tamanho da ligação (mm) 25
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Descrição

Acionamento quadrado segundo a norma DIN 3121 - H 25, ISO 1174, aço especial GEDORE, fosfatado com manganês, aço especial GEDORE, fosfatado com manganês

Números do artigo

Referência 2V633101
EAN 4010886870075
UBB 500642782246
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 1956582
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.