My Favorites
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
Fixação aço inoxidável (Inox)
Parafusos sextavados interior
51053
51053.080.050
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
Soquete hexágono parafuso Di 912 Lubrinox A2 70 m8x5
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Lubrinox
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
50 mm
Marca
Lubrinox
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Dimensões
b
28
dk (max.)
13
Rosca total C ≤
35
k (max.)
8
P
1.25
s
6
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Os fixadores de aço inoxidável LUBRINOX® são projetados para evitar manchas de roscas de parafuso, que é um fenômeno conhecido e problemático ao usar fixadores de aço inoxidável normais. Por que escolheu Lubrinox® Evita a coleta de roscas de parafusos internas e externas Pronto para uso, não há necessidade de aplicar graxa manualmente Economiza em média 25 segundos de tempo de instalação por parafuso ou parafuso FDA aprovado, seguro de usar na indústria de alimentos Aparência de aço inoxidável de alta qualidade e aço inoxidável Funciona bem com o bloqueio de threads, como Loctite® Desempenho final ao usar parafusos de lubrinox e porcas lubrinox
Padrões
DIN
912
Números do artigo
Referência
51053.080.050
EAN
8715494020596
UBB
500719046632
UNSPSC
31161605
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar