text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Gedore VDE IN 19 8 mm


Com acionamento quadrado de acordo com a norma DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, com ranhura esférica, ponta em aço especial GEDORE vanádio, isolamento VDE até 1000 V, de acordo com a norma EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas, os casquilhos só podem ser combinados com VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U e VDE 4507, Estes insertos só podem ser combinados com o n.º VDE 1991, VDE 1993 U, VDE 1990, VDE 4508-05

Numéro d'article
Diâmetro 27
Comprimento (mm) 106
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 106
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Emballé par 1

Spécifications

Diâmetro 27
Comprimento (mm) 106
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 106
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Dimensão (mm) 8
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Testado por VDE Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 80
Código pautal 8204200000
Type VDE Screwdriver Bit Socket

La description

Com acionamento quadrado de acordo com a norma DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, com ranhura esférica, ponta em aço especial GEDORE vanádio, isolamento VDE até 1000 V, de acordo com a norma EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas, os casquilhos só podem ser combinados com VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U e VDE 4507, Estes insertos só podem ser combinados com o n.º VDE 1991, VDE 1993 U, VDE 1990, VDE 4508-05

Numéros d'articles

Numéro d'article G3106.080.001
EAN 4010886612460
UBB 203122624521
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6124640

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.