text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Gedore VDE IN 19 6 mm


Com acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, com ranhura esférica, ponta em aço especial GEDORE vanádio, isolamento VDE até 1000 V, de acordo com EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas, os casquilhos só podem ser combinados com VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U e VDE 4507, Estes insertos só podem ser combinados com o n.º VDE 1991, VDE 1993 U, VDE 1990, VDE 4508-05

Referência
Diâmetro 27
Comprimento (mm) 106
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 106
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 27
Comprimento (mm) 106
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 106
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Dimensão (mm) 6
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Testado por VDE Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 80
Código pautal 8204200000
Type VDE Screwdriver Bit Socket

Descrição

Com acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, com ranhura esférica, ponta em aço especial GEDORE vanádio, isolamento VDE até 1000 V, de acordo com EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas, os casquilhos só podem ser combinados com VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U e VDE 4507, Estes insertos só podem ser combinados com o n.º VDE 1991, VDE 1993 U, VDE 1990, VDE 4508-05

Números do artigo

Referência G3106.060.001
EAN 4010886612453
UBB 203122624455
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6124560

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.