text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Gedore IKS20 PZD 1/4 polegada PZD PZD 1 comprimento 37 mm


Punho manual, serrilhado, cromado, Bit em aço especial GEDORE vanadium, fosfatado com manganês, Ponta conforme DIN ISO 8764-1 PZ, Ponta conforme DIN ISO 8764-1 PZ

Referência
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Comprimento total (mm) 28
Diâmetro 12
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Adequado para funcionamento manual Não
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Comprimento total (mm) 28
Diâmetro 12
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Adequado para funcionamento manual Não
Tamanho da cruzeta 1
Comprimento da ponta (mm) 16
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Marca Gedore
Peso por peça (g) 10
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descrição

Punho manual, serrilhado, cromado, Bit em aço especial GEDORE vanadium, fosfatado com manganês, Ponta conforme DIN ISO 8764-1 PZ, Ponta conforme DIN ISO 8764-1 PZ

Números do artigo

Referência G2204.000.001
EAN 4010886618714
UBB 240122603295
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6187130

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.