text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Gedore IKS 19 1/2 polegada PH PH 3 comprimento 60 mm


Pega manual serrilhada, cromada, com cavilha de pressão em aço especial vanádio GEDORE, acabamento em metal de pistola, Ponta de acordo com DIN ISO 8764-1 PH, Ponta de acordo com DIN ISO 8764-1 PH

Referência
Sistema de aparafusamento Phillips
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro 22.5
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Adequado para funcionamento manual Não
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Phillips
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro 22.5
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Adequado para funcionamento manual Não
Tamanho da cruzeta 3
Comprimento da ponta (mm) 22
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Marca Gedore
Peso por peça (g) 70
Código pautal 8207903000
Type Phillips Screwdriver Bit

Descrição

Pega manual serrilhada, cromada, com cavilha de pressão em aço especial vanádio GEDORE, acabamento em metal de pistola, Ponta de acordo com DIN ISO 8764-1 PH, Ponta de acordo com DIN ISO 8764-1 PH

Números do artigo

Referência G2238.000.003
EAN 4010886665671
UBB 240122047808
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6656730

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.