text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Gedore D 20 7 mm


Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, operado manualmente, punho serrilhado, aço vanádio GEDORE 31CrV3, polido, cromado, aço cromo-vanádio, cromado mate

Referência
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 7
Comprimento (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 7
Comprimento (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 4
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 12
Model D 20 7
Type Socket

Descrição

Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, operado manualmente, punho serrilhado, aço vanádio GEDORE 31CrV3, polido, cromado, aço cromo-vanádio, cromado mate

Números do artigo

Referência G2210.070.001
EAN 4010886832172
UBB 500503866435
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 1649590

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.