Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
8T081933
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
Soquete Gedore D 19 1/2 pol. Largura de 12 pontos entre os planos 36 mm comprimento 44,5 mm
Adiconar catálogo
Referência
8T081933
Proteção da superfície
Cromado
Largura da chave (mm)
36
Comprimento (mm)
44.5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Largura da chave (mm)
36
Comprimento (mm)
44.5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Sim
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
22.5
Para aparafusadora de impacto
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
D 19 36
Type
Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, operado manualmente, punho serrilhado, aço vanádio GEDORE 31CrV3, polido, cromado, * não normalizado, * não normalizado
Números do artigo
Referência
8T081933
EAN
4010886883099
UBB
500642531858
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
2194686