text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Gedore Bit T27

Referência 2S111690
Desenho Rolamento de agulhas
Comprimento total (mm) 37
Diâmetro 12
Tamanho (TX) 27
Comprimento da lâmina (mm) 30.5

Especificações

Desenho Rolamento de agulhas
Comprimento total (mm) 37
Diâmetro 12
Tamanho (TX) 27
Comprimento da lâmina (mm) 30.5
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Marca Gedore
Type Torx Screwdriver Bit Socket

Descrição

Comando manual, punho serrilhado, cromado, com cavilha prensada em aço especial GEDORE vanádio, acabamento em metal de guerra, ângulo de rotação aprox. 15-20°, transferência de potência óptima, também em locais de difícil acesso, aço cromo-vanádio, transferência de potência óptima, também em locais de difícil acesso

Números do artigo

Referência 2S111690
EAN 4010886612064
UBB 500642794613
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6120650
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.