text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Gedore 9mm

Referência 1F234339
Largura da chave (mm) 9
Comprimento (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não

Especificações

Largura da chave (mm) 9
Comprimento (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 5
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model D 20 9
Type Socket

Descrição

Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, operado manualmente, punho serrilhado, aço vanádio GEDORE 31CrV3, polido, cromado, aço cromo-vanádio, cromado mate

Números do artigo

Referência 1F234339
EAN 4010886622582
UBB 500642532278
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6225830
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.