text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Gedore 8mm

Referência 6Y502317
Largura da chave (mm) 8
Comprimento (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não

Especificações

Largura da chave (mm) 8
Comprimento (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 5
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model D 20 8
Type Socket

Descrição

Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, operado manualmente, punho serrilhado, aço vanádio GEDORE 31CrV3, polido, cromado, aço cromo-vanádio, cromado mate

Números do artigo

Referência 6Y502317
EAN 4010886622575
UBB 500642493653
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6225750
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.