text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Gedore 6mm

Referência 5R032769
Largura da chave (mm) 6
Comprimento (mm) 28
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Magnético Não

Especificações

Largura da chave (mm) 6
Comprimento (mm) 28
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 5
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model D 30 6
Type Socket

Descrição

Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 10, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, Manuseamento, punho serrilhado, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado, * não normalizado, * não normalizado

Números do artigo

Referência 5R032769
EAN 4010886857342
UBB 500642534258
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 1845705
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.