Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
8U756554
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
Soquete Gedore 34mm
Adiconar catálogo
Referência
8U756554
Largura da chave (mm)
34
Comprimento (mm)
82
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Magnético
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura da chave (mm)
34
Comprimento (mm)
82
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Sim
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
37
Para aparafusadora de impacto
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
19 L 34
Type
Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, acionamento manual, punho serrilhado, aço vanádio GEDORE 31CrV3, polido, cromado, aço vanádio GEDORE 31CrV3, polido, cromado
Números do artigo
Referência
8U756554
EAN
4010886896297
UBB
500642498033
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
2300613