text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Gedore 34mm

Referência 5J070949
Largura da chave (mm) 34
Comprimento (mm) 44.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não

Especificações

Largura da chave (mm) 34
Comprimento (mm) 44.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 22.5
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model D 19 34
Type Socket

Descrição

Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, operado manualmente, punho serrilhado, aço vanádio GEDORE 31CrV3, polido, cromado, * não normalizado, * não normalizado

Números do artigo

Referência 5J070949
EAN 4010886929902
UBB 500642531692
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 2545314
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.