Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
2D890407
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
Soquete Gedore 24mm
Adiconar catálogo
Referência
2D890407
Largura da chave (mm)
24
Comprimento (mm)
33
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Magnético
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura da chave (mm)
24
Comprimento (mm)
33
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Sim
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
15.5
Para aparafusadora de impacto
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
D 30 24
Type
Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 10, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, operado manualmente, punho serrilhado, aço vanádio GEDORE 31CrV3, polido, cromado, * não normalizado, * não normalizado
Números do artigo
Referência
2D890407
EAN
4010886883129
UBB
500642494495
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
2194864