text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Gedore 19 L 1/2 polegada de largura hexagonal entre faces 19 mm comprimento 82 mm

Referência 9G362944
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 19
Comprimento (mm) 82
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 19
Comprimento (mm) 82
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 22
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 19 L 19
Type Socket

Números do artigo

Referência 9G362944
EAN 4010886849590
UBB 500642531445
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 1718835
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.