Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
3E110221
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
Soquete Gedore 19 1/2 polegada de largura hexagonal entre planos 36 mm comprimento 44,5 mm
Adiconar catálogo
Referência
3E110221
Proteção da superfície
Cromado
Largura da chave (mm)
36
Comprimento (mm)
44.5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Largura da chave (mm)
36
Comprimento (mm)
44.5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Sim
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
22.5
Para aparafusadora de impacto
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
19 36
Type
Socket
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3E110221
EAN
4010886840238
UBB
500642529480
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
1718711