text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Gedore 16mm

Referência 7X817902
Largura da chave (mm) 16
Comprimento (mm) 55.5
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não

Especificações

Largura da chave (mm) 16
Comprimento (mm) 55.5
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Sim
Marca Gedore
Model 19 16
Type VDE Socket

Descrição

Com acionamento quadrado de acordo com a norma DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, aço vanádio GEDORE 31CrV3, isolamento VDE até 1000 V, de acordo com a norma EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas, saliência de isolamento de 16 - 18 mm, tamanhos 27, 30 e 32: o diâmetro d1 não é normalizado, O diâmetro d1 para as dimensões 27, 30 e 32 não é normalizado

Números do artigo

Referência 7X817902
EAN 4010886805596
UBB 500642493406
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 1439294
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.