Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
1T048429
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
Soquete Gedore 16mm
Adiconar catálogo
Referência
1T048429
Largura da chave (mm)
16
Comprimento (mm)
26.5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Magnético
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura da chave (mm)
16
Comprimento (mm)
26.5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Não
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
8.5
Para aparafusadora de impacto
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
19 SK 16
Type
Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Para utilização com o roquete reversível n.º 1993 U-20 SK, a especificação dos binários exigidos para a norma DIN 3124 é excedida, aço GEDORE 42CrMo4, cromado, aço GEDORE 42CrMo4, cromado
Números do artigo
Referência
1T048429
EAN
4010886932650
UBB
500642499858
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
2225905