text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Gedore 15mm

Referência 3P298864
Largura da chave (mm) 15
Comprimento (mm) 77
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não

Especificações

Largura da chave (mm) 15
Comprimento (mm) 77
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 16.5
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 19 L 15
Type Socket

Descrição

Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, manual, punho serrilhado, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Números do artigo

Referência 3P298864
EAN 4010886849552
UBB 500642530603
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 1718789
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.