text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Gedore 15mm

Referência 1W746544
Largura da chave (mm) 15
Comprimento (mm) 26.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não

Especificações

Largura da chave (mm) 15
Comprimento (mm) 26.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 8.5
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 19 SK 15
Type Socket

Descrição

Para utilização com o roquete reversível n.º 1993 U-20 SK, a especificação dos binários exigidos para a norma DIN 3124 é excedida, aço GEDORE 42CrMo4, cromado, aço GEDORE 42CrMo4, cromado

Números do artigo

Referência 1W746544
EAN 4010886932643
UBB 500642499692
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 2225891
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.