Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
6C062070
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
Soquete Gedore 13mm
Adiconar catálogo
Referência
6C062070
Largura da chave (mm)
13
Comprimento (mm)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Magnético
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura da chave (mm)
13
Comprimento (mm)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Não
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
7
Para aparafusadora de impacto
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
19 SK 13
Type
Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Para utilização com o roquete reversível n.º 1993 U-20 SK, a especificação dos binários exigidos para a norma DIN 3124 é excedida, aço GEDORE 42CrMo4, cromado, aço GEDORE 42CrMo4, cromado
Números do artigo
Referência
6C062070
EAN
4010886932629
UBB
500642499288
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
2225875