Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
1H440506
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
Soquete Facom 8mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Manual use sockets. Drive bit 1/4" - 6.35 mm.
Descrição completa
Referência
1H440506
Largura da chave (mm)
8
Comprimento (mm)
22
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Inserção hexagonal dupla
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura da chave (mm)
8
Comprimento (mm)
22
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Inserção hexagonal dupla
Não
Com articulação
Não
Para aparafusadora de impacto
Não
Marca
Facom
Type
Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Manual use sockets. Drive bit 1/4" - 6.35 mm.
Números do artigo
Referência
1H440506
EAN
3148510517292
UBB
500637951376
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
R.8AVSE