text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Facom 5mm


OGV® profile: more powerful tightening, preserves fasteners. Long-reach sockets for long recess or thread access. Available as rack set Ref RL.40E (3.2 -- 9 mm) and Ref RL.41E (10 -- 14 mm). Finish: bright chrome.

Referência 2X844901
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 5
Comprimento (mm) 50.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 5
Comprimento (mm) 50.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 2.3
Para aparafusadora de impacto Não
Marca Facom
Type Socket

Descrição

OGV® profile: more powerful tightening, preserves fasteners. Long-reach sockets for long recess or thread access. Available as rack set Ref RL.40E (3.2 -- 9 mm) and Ref RL.41E (10 -- 14 mm). Finish: bright chrome.

Números do artigo

Referência 2X844901
EAN 3148510512457
UBB 500637944785
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr R.5LA
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.