text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Facom 3/8 19mm


Manual use sockets. Drive bit 3/8" - 9.53 mm. OGV® profile.

Referência 1X743130
Largura da chave (mm) 19
Comprimento (mm) 76
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Inserção hexagonal dupla Sim
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 19
Comprimento (mm) 76
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Para aparafusadora de impacto Não
Marca Facom
Type Socket

Descrição

Manual use sockets. Drive bit 3/8" - 9.53 mm. OGV® profile.

Números do artigo

Referência 1X743130
EAN 3148510276021
UBB 500637758086
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr J.19LAVSE
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.