text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Facom 15/16


OGV® profile: more powerful tightening, preserves fasteners. Finish: bright chrome. Available as rack set Ref S.40U (3/8" -- 21/32") and Ref S.41U (11/16" -- 1").

Referência 0P673425
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 23.81
Comprimento (mm) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 23.81
Comprimento (mm) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 16.5
Largura da chave (polegada) 15/16 inch
Para aparafusadora de impacto Não
Marca Facom
Type Socket

Descrição

OGV® profile: more powerful tightening, preserves fasteners. Finish: bright chrome. Available as rack set Ref S.40U (3/8" -- 21/32") and Ref S.41U (11/16" -- 1").

Números do artigo

Referência 0P673425
EAN 3148510545400
UBB 500637977371
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr S.15/16
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.